CAPTAIN STAG
ウォーターボトル650(ライス目盛り付)
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約4.5合。
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
78×105×高さ205
質量(g)
約120
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030073
UE-3389
ブラック
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030089
UE-3390
ホワイト
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030098
UE-3391
ブルー
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030107
UE-3392
グリーン
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030116
UE-3393
レッド
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください