モンテ ハンガーボトル480

モンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAGモンテ ハンガーボトル480 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン

容量(mL)480材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)72×235保温効力(℃)50度以上(12時間)、65度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030177UE-3420シルバー
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030186UE-3421ブラック
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030195UE-3422ホワイト
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030204UE-3423カーキ
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030213UE-3424サックス
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030229UE-3425ブルー
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030238UE-3426イエロー
3,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030247UE-3427レッド
3,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする