CAPTAIN STAG
キャンピングケットル
キャンプで使い勝手の良いケットル。丈夫でサビにくいステンレス製。
材質
ステンレス鋼
適合容量(L)
1.3
満水容量(L)
1.9
寸法(mm)
165×220×190
質量(g)
580
底面の厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030387
UH-4208
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください