パール金属
マルチステップ
天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー
幅(mm)
395
奥行(mm)
280
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030633
HB-3067
0.14
395×280×140
1.059
395×280×140
ブラウン
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20030649
HB-3068
0.14
395×280×140
1.059
395×280×140
クールグレー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030658
HB-3069
0.3
395×280×300
1.947
395×280×300
ブラウン
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20030667
HB-3070
0.3
395×280×300
1.947
395×280×300
クールグレー
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください