サマーベスト涼風

サマーベスト涼風 ミズケイ サマーベスト涼風 ミズケイ サマーベスト涼風 ミズケイ
(2件のレビュー)

メッシュが大きいので涼しさアップ。反射テープも穴あき採用。

用途夏の暑い時期に最適。涼風タイプ。 テープ地色グレー 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5941031 20056068
5941031 20056068
20056068 5941031
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
5941032 20056077
5941032 20056077
20056077 5941032
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
5941033 20056086
5941033 20056086
20056086 5941033
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
20055937 5941008
オープン
 
 
取扱い終了
20055946 5941009
オープン
 
 
取扱い終了
20055955 5941010
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20056077
2021-08-30
用途:
道路を規制しての作業時
有限会社伊藤工事 様

空調服のファンと重ならないのがいい。他社製品にもある思うがネットで購入する場合は
よくわからないので、このように購入出来た場合は得した気分。

対象商品:
20056077
2019-06-03
用途:
建設
建設業・工事業

風通しが良くてとても涼しいです、
満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする