曜日別特売

タスキ型安全ベストキングサイズ

タスキ型安全ベストキングサイズ - ミズケイタスキ型安全ベストキングサイズ - ミズケイタスキ型安全ベストキングサイズ - ミズケイ
(2件のレビュー)

胴回り115~140cmまで対応。

用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20056199592002050
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20056208592002570
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20056217592002250
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
200560595918501-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056217
2023-06-15
用途: 作業時
その他業種

キングですが、思っていたより、大きくて、少々失敗。
185cm 95kg がっしり体系のものに用意しましたが、大きかったです。
ウエスト100cm程度じゃ、通常が良いかもしれません。

対象商品 : 20056208
2021-04-12
用途: 道路での作業
サービス業

少し太めの人、冬場など厚着の装着時は、このサイズがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする