曜日別特売

大旗+棒セット蛍光

大旗+棒セット蛍光 - ミズケイ大旗+棒セット蛍光 - ミズケイ
(3件のレビュー)

棒付、持ち手部分をターポリンで補強。

用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200562698015701
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
200562788015702
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056269
2020-12-14
用途: 道路上での作業時の注意喚起に
運輸・通信業

色は蛍光色の赤色で、ややピンクがかった赤色です。
普通の赤のを求めてる方はご注意下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 20056278
2020-08-12
用途: 高速道、規制業務
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりイエローって感じでした!
大満足です。
が。。。
もう少し旗の大きさは小さくて良いかも。。横長すぎる

1が参考にしています
対象商品 : 20056278
2019-10-17
用途: 道路規制

値段の割にしっかり作られています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする