曜日別特売

メッシュ大旗+棒セット蛍光

メッシュ大旗+棒セット蛍光 - ミズケイメッシュ大旗+棒セット蛍光 - ミズケイ
(3件のレビュー)

棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。

用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200562878015711
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
200562968015712
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13496344
2023-07-24
用途: 高速停止時等の車両誘導用

メッシュの方が、接近車両が分かるかと思ったが特に普通の旗でも良かった感があります。まず、しっかり目のメッシュなので重さも有って通常の旗と比べてヒラヒラしずらいため若干旗を振りずらい。それにメッシュなのでただの布地と比べると透ける分被視認性が下がる。接近車両からの見えやすさを求めるのであれば通常の布地の旗の方が視認性は良いと思った。

対象商品 : 20056296
2021-02-16
用途: 交通誘導業務時
サービス業

取っ手部分が滑らない材質なら、いいと思う
軽くて使いやすい

対象商品 : 20056296
2019-01-10
用途: 高速道路での車線規制時
建設業・工事業

1日使用しただけで縁取りしている布からメッシュが外れており、自分で修理しました。メッシュが弱いのか縁取りが細いかは分かりませんが、そのあたりを改善すればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする