ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
使用方法
1.結束バンドを手で仮締めします。
2.結束バンドを本体に差込ます。
3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。
4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
用途
ステンレスバンド専用結束工具。
適合
ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
内容量
1個
注意
※結束バンドで指などを絶対にしばらないで下さい。※手袋を着用してご使用下さい。※お子様の手の届くところに置かないで下さい。※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24735053
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった