Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Z-EAL 1/4"(6.35mm)SQ. ビットソケット混合ソケットレールセット
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
2000Z.28:1、2、3、2005Z.25:5、6、2010MZ.25:3、4、5、6
質量(g)
213
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049147
RS20XXZ/9
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください