Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケット(英国規格(BA)ソケット)レールセット
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
8、7、6、5、4、3、2、1、0
質量(g)
120
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049244
RS2400W/9
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください