Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ディープソケット(英国規格(BA)ソケット)
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049348
2300W-4
25
40
9.8
11.2
7
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049357
2300W-3
25
40
10.5
11.2
8
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049366
2300W-2
25
40
11.8
11.2
9
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
20049375
2300W-1
30
40
13
12
10
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049384
2300W-0
38
39
14.9
13.6
12
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください