曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
二面幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200494362445M-44
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200494452445M-55
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200494542445M-66
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200494632445M-77
4,040
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
200494792445M-88
4,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
200494882445M-99
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200494972445M-1010
4,040
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
200495062445M-1111
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
200495152445M-1212
4,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
200495242445M-1313
4,040
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
200495332445M-1414
4,040
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする