Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. PZビットソケット
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
寸法L(mm)
28
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
12
先端形状
PZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049567
2000.28-PZ1
10
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049576
2000.28-PZ2
11
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049585
2000.28-PZ3
12
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください