Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049603
2011M.50-3
3
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
20049619
2011M.50-4
4
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20049628
2011M.50-5
5
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
20049637
2011M.50-6
6
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください