曜日別特売

1/4"(6.35mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)

1/4"(6.35mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]質量(g)24寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)33寸法D(mm)13.1先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200496462020.50-M8
2,670
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする