Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP
質量(g)
119
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状
トルクスプラス
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20049664
RS2025/7-IP
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください