1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット

1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20049829P2201AM1セット(25点組)800
29,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049838P2251M1セット(18点組)770
24,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20049847P2258M1セット(31点組)860
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする