Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスナットグリップソケット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20050023
3425-E10(2B)
23
26
12
17.3
8.2
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20050039
3425-E12(2B)
25
26
14.5
17.3
9.3
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20050048
3425-E14(2B)
26
26
15.8
17.3
10.6
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20050057
3425-E16(2B)
27
26
18.1
17
11.8
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20050066
3425-E18(2B)
41
32
19.5
18.5
12
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20050075
3425-E20(2B)
52
32
21.9
20
14.4
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください