Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. LHSソケットレールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
5S、6S、8S、10S、12S、14S、16S
質量(g)
315
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20050109
RS3400LH/7
¥
9,230
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください