Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ディープソケット 26mm
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
209
寸法L(mm)
65
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
47.5
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
31
寸法l(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20050319
3305M-26
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください