Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ディープソケットレールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19
質量(g)
540
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20050355
RS3305M/8
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください