曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット

3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)120差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)106.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200503643305M-8(L120)8
3,350
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
200503733305M-10(L120)10
3,350
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
200503893305M-12(L120)12
3,350
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
200503983305M-13(L120)13
3,730
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504073305M-14(L120)14
3,730
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする