曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
二面幅(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200504343445M-88
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504433445M-99
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504593445M-1010
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504683445M-1111
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504773445M-1212
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200504863445M-1313
4,310
3,198
3,518(税込)
当日出荷
200504953445M-1414
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505043445M-1515
4,310
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505133445M-1616
4,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505293445M-1717
4,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505383445M-1818
4,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505473445M-1919
4,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505563445M-2121
4,460
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする