3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット)

3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
二面幅(inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200505653445W-1/8W1/8"
7,190
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505743445W-3/16W3/16"
7,190
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505833445W-1/4W1/4"
7,190
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
200505993445W-5/16W5/16"
7,190
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
200506083445W-3/8W3/8"
7,440
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
200506173445W-7/16W7/16"
7,440
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
200506263445W-1/2W1/2"
7,440
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする