曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップユニバーサルソケットレールセット

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップユニバーサルソケットレールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容8、10、12、13、14質量(g)320差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20050687RS3441M/5
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする