3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット

3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200506963000-14933.5
1,810
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
200507053000-24933.5
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200507143000-34933.5
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200507233000-45033.5
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
200517553001-43842
1,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
200517373001-23842
1,810
取扱い終了
返品不可
200517463001-33842
1,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
200517553001-4200507233000-43001-4 3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 200507233/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする