曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット

3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200507663005-54733.51815.5
1,650
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
200507753005-84933.5181.28
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
200507843005-108533.5201.610
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200517893006-105042201.610
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
200517643006-535421815.5
1,650
取扱い終了
返品不可
200517733006-84242181.28
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
200517893006-10200507843005-103006-10 3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 200507843/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050775
2021-03-14
用途: 緩まないブレーカーなどのネジを緩める時に使用
有限会社南信設計

現在ホームセンターなどでは、全く手に入らないので、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする