曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200509333010A.50-1/81/8"
1,330
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509493010A.50-5/325/32"
1,330
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509583010A.50-3/163/16"
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509673010A.50-7/327/32"
1,330
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509763010A.50-1/41/4"
1,330
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509853010A.50-9/329/32"
1,330
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
200509943010A.50-5/165/16"
1,330
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
200510033010A.50-11/3211/32"
1,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
200510193010A.50-3/83/8"
1,490
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
200510283010A.50-7/167/16"
1,490
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
200510373010A.50-1/21/2"
1,640
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする