Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2
質量(g)
400
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051046
RS3010A/8-L50
¥
11,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください