Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
(1件のレビュー)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051089
3015M.62-3
3
43
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20051098
3015M.62-4
4
45
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20051107
3015M.62-5
5
50
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20051116
3015M.62-6
6
50
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20051125
3015M.62-7
7
50
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051134
3015M.62-8
8
62
62
35.5
18
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20051143
3015M.62-10
10
75
62
35.5
20
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051159
3015M.62-12
12
95
62
35.5
20
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051168
3015M.100-3
3
60
100
73.5
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051177
3015M.100-4
4
60
100
73.5
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051186
3015M.100-5
5
65
100
73.5
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20051195
3015M.100-6
6
65
100
73.5
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20051204
3015M.100-7
7
70
100
73.5
18
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051213
3015M.100-12
12
135
100
73.5
20
¥
2,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください