曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容3、4、5、6、7、8、10、12差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8点組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20051229RS3015M/8-L62500
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051238RS3015M/8-L100650
16,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする