Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
11.5
先端形状
3重4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051247
3020.38-M5
32
18
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051256
3020.38-M6
33
18
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051265
3020.38-M8
36
18
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051274
3020.38-M10
51
20
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051283
3020.38-M12
52
20
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20051299
3020.38-M14
74
22
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください