Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
3重4角
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051308
RS3020/6-L38
1セット(6点組)
M5、M6、M8、M10、M12、M14
308
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051317
RS3020/7-L50
1セット(7点組)
M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14
400
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください