Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
32
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
11.5
呼び
T9
寸法D(mm)
18
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051326
3025.38-T9
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください