Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
73.5
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051344
3025.100R-T20
38
T20
18
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051353
3025.100R-T25
40
T25
18
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051369
3025.100R-T27
42
T27
18
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051378
3025.100R-T30
45
T30
18
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20051387
3025.100R-T40
52
T40
18
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20051396
3025.100R-T45
73
T45
18
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051405
3025.100R-T50
80
T50
20
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20051414
3025.100R-T55
106
T55
20
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください