Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)レールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
質量(g)
490
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
トルクス
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051423
RS3025/8-L100R
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください