曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)

3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状イジリ止めトルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200514393025.100R-T20H38T20H18
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514483025.100R-T25H40T25H18
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514573025.100R-T27H42T27H18
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514663025.100R-T30H45T30H18
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514753025.100R-T40H52T40H18
2,360
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514843025.100R-T45H73T45H18
2,360
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
200514933025.100R-T50H80T50H20
2,360
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
200515093025.100R-T55H106T55H20
2,360
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする