曜日別特売

3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)レールセット

3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)レールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(g)490差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状イジリ止めトルクスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20051518RS3025/8-L100RH
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする