Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP
質量(g)
370
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
トルクスプラス
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051527
RS3025/8-IP
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください