Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
73.5
先端形状
CV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051676
3027.100-M5
40
18
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051685
3027.100-M6
42
18
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051694
3027.100-M8
45
18
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20051703
3027.100-M10
52
20
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20051719
3027.100-M12
73
20
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください