Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットレールセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
M5、M6、M8、M10、M12
質量(g)
240
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
CV
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051728
RS3027/5-L50
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください