3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式マルチラチェット

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式マルチラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)81 質量(g)175 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)15.7 寸法D(mm)30.5 寸法T(mm)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20051816 3753SMB
10,900
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-04-14
用途:
修理その他
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

空転トルクが軽くてよい音がします。
ギアーが24歯なので1クリックの角度が15度  少し大きいかなとも思いますが、その分高トルクに耐えられるかとも思います。
中間にトネのデジタルトルクメーターを挟んで使っています。
300mmのエクステンション・バーでタイヤのナットも締めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする