Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
175
質量(g)
250
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
15.7
寸法D(mm)
30.5
寸法T(mm)
26.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051825
3774PS
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください