Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. クイックスピンナーラチェット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
寸法L(mm)
35
質量(g)
155
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051843
3757
¥
6,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください