Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
3400M6角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、アクセサリ:3753N、3760-75、3760-125、3770
質量(g)
1140
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
ケース寸法(mm)
245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(11点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20051913
P3262M-6P
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください