Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. 6角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8
質量(g)
860
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052087
RS4400W/8
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください