Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
41
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
呼び
E8
寸法D1(mm)
10.7
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
7
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052105
4425-E8
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください