曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)レールセット

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)レールセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容E10N、E12N、E14N、E16N、E18N、E20N質量(g)370差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(6点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20052184RS4425/6-N
9,650
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする