Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
45
47
49
60
65
寸法L(mm)
36
37
寸法l(mm)
選択してください
6.2
7.2
8.1
9.2
10.2
11.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20052193
4425-10EPL
45
36
13.2
21
6.2
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052209
4425-12EPL
47
37
14.6
21
7.2
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052218
4425-14EPL
49
37
16.5
21
8.1
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20052227
4425-16EPL
60
37
19
22
9.2
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20052236
4425-18EPL
60
37
20.3
22
10.2
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20052245
4425-20EPL
65
37
22.9
22
11.2
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください